大阪魂
3カ-W (+)サラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(63個)
1袋(63個)
1袋(63個)
1個
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(5個)
1袋(6個)
1袋(9個)
1袋(10個)
1袋(27個)
1袋(32個)
1袋(35個)
1袋(36個)
1袋(40個)
1袋(53個)
1袋(61個)
1袋(80個)
1袋(103個)
1袋(114個)
1袋(156個)
1袋(174個)
1袋(176個)
1袋(300個)
1袋(349個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(800個)
ねじの呼び
M6
10
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
9
9
9
6
6.5
12
13
15
23
30
32
35
37
38
40
41
42
45
48
50
95
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
160
170
180
190
200
230
250
全56種類を一覧で見る
内容量
1袋(63個)
注文コード
13410480
品番
6X9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
9
ねじの呼び
M6
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴