曜日別特売
BTBH15-H9 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13411696

固定端子台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
極数9
9
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
端子間ピッチ(mm)8.5
内容量1個注文コード13411696品番BTBH15-H9
参考基準価格(税別)¥815販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

ねじレス連結構造
タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能
単品の端子台本体を増設することが可能
フィンガープロテクト構造を採用

材質変性PPE樹脂極数9保護構造IP20定格電圧(V)800端子形状M3ネジ定格電流(A)16端子間ピッチ(mm)8.5適合電線(mm2)1.25材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
関連資料:(2.19MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする