カメヤマ
カメヤマの 店舗運営用品
カメヤマの 置き物/インテリア小物/収納
香るキャンドルL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
香り
ムスク&ローズウッド
注文コード
13453608
品番
BA479-05-60
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
この商品は
香り
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
アロマキャンドルとしてはもちろんキャンドルウォーマーにもぴったり
材質
植物性原料配合ワックス・ガラス
質量(g)
388
寸法(Φ×高さH)(mm)
76×85
香り
ムスク&ローズウッド
燃焼時間(時間)
32