カメヤマ
カメヤマの 店舗運営用品
カメヤマの 置き物/インテリア小物/収納
香るキャンドルL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13453635
品番
BA479-05-15
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
アロマキャンドルとしてはもちろんキャンドルウォーマーにもぴったり
材質
植物性原料配合ワックス・ガラス
質量(g)
388
寸法(Φ×高さH)(mm)
76×85
香り
フリージア
燃焼時間(時間)
32