カメヤマ
カメヤマの 店舗運営用品
カメヤマの 置き物/インテリア小物/収納
トリロジーハースウィックL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
香り
フルーツテンプテーションズ
注文コード
13453775
品番
WW940-05-4001
販売価格(税込)
¥6,600
販売価格(税別)
¥
6,000
バスケットに入れる
この商品は
香り
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
トリロジージャーは3つの香りが層になっていて、使っていくうちに香りがかわっていくので1つで3つの香りとブレンドの香りが楽しめます。
材質
木製芯・ガラス・ソイワックス配合パラフィン(ロウ)
質量(g)
1420
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
本体:192×115×87、箱:194×118×90
香り
フルーツテンプテーションズ
燃焼時間(時間)
40