カメヤマ
カメヤマの 店舗運営用品
カメヤマの 置き物/インテリア小物/収納
シトロネラパラフィンオイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(250mL)
注文コード
13453827
品番
B7716-00-10
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
¥
850
バスケットに入れる
虫が好まないハーブオイル(レモンユーカリ)配合でシトロネラの香り付きパラフィンオイル。
材質
主成分:パラフィン(ロウ)系炭化水素、香料:合成香料、ハーブオイル配合:レモンユーカリ
質量(g)
220
寸法(Φ×高さH)(mm)
50×195
香り
シトロネラ
燃焼時間(時間)
オイルランタン使用時(1cm幅芯):200mlにつき約6/ガラスボトル(2.5〜3mm幅芯):10mlにつき約2[炎の高さが20mmの場合]