カメヤマ
カメヤマの 店舗運営用品
カメヤマの 置き物/インテリア小物/収納
コンテンポキャンドルウォーマーランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13453854
品番
SJ356-00-00SI
販売価格(税込)
¥6,600
販売価格(税別)
¥
6,000
バスケットに入れる
モダンなデザインでインテリアにもなるコンテンポウォーマーランプはハロゲン電球の熱でキャンドルを溶かす電気スタンドです。
火を使わずにフレグランスキャンドルの香りをお楽しみいただけます。
付属品
専用ハロゲン電球2個
色
シルバー
質量(g)
785
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
1.5
定格消費電力(W)
25
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
本体:132×158×275 箱:142×105×255