キャンドルウォーマーランプミニ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13453879 品番 SJ361-00-00W
販売価格(税込) ¥5,500
販売価格(税別)
5,000

火を使わずにアロマキャンドルが楽しめる「香る照明」。置き場所にも困らない、クラシックデザインのミニサイズが登場しました。
重厚感のある「ブラック」タイプです。本体にセットされている専用ハロゲン電球のほかに、さらに1個交換用電球が付属しています。

付属品専用ハロゲン電球2個 ホワイト 質量(g)760 定格電圧(V)100 コード長さ(m)1.5 定格消費電力(W)25 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体:160×125×260(ハンドル含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする