カメヤマ
カメヤマの 店舗運営用品
カメヤマの 置き物/インテリア小物/収納
オイルランタンミニロゴ入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13453949
品番
SJ574-00-10SI
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
キャンプの必需品の生火を楽しめる非加圧式のオイルランタン。キャンプにも持って行きやすい、コンパクトサイズ。
材質
鉄・ガラス・綿芯
色
シルバー
質量(g)
320
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
本体:120×95×265(ハンドル含む)/210(フック含む)、箱:145×105×20
タンク容量(mL)
120
燃焼時間(時間)
約10(適正容量:約120ml/炎の高さ約1.5〜2cm時)