カメヤマ
カメヤマの 店舗運営用品
カメヤマの 置き物/インテリア小物/収納
オイルランタン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13453976
品番
J574-00-20SI
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アウトドアに欠かせない、生火を楽しめる非加圧式のオイルランタン。
材質
ランタン:鉄、ホヤ:ガラス、芯:綿
色
シルバー
質量(g)
340
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
商品:150×115×270(フック含む)/ハンドル含めた場合350
タンク容量(mL)
200
燃焼時間(時間)
約15(適正容量:約200ml/炎の高さ約1.5cm時)