カメヤマ
カメヤマの 店舗運営用品
カメヤマの 置き物/インテリア小物/収納
YCジャーS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
香り
ピンクサンド(シトラス、フローラル、バニラをミックスした異国の魅惑的な島の美しい香り)
注文コード
13453994
品番
YK003-05-147
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
この商品は
香り
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ジャータイプ Sサイズ ギフトボックス入り
材質
パラフィン(ロウ)・ガラス
質量(g)
258
寸法(Φ×高さH)(mm)
62×88
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
箱:64×64×100
香り
ピンクサンド(シトラス、フローラル、バニラをミックスした異国の魅惑的な島の美しい香り)
燃焼時間(時間)
20〜30