YCジャーS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 香りミッドナイトジャスミン(ウォータージャスミン、ハニーサックル、ネロリ、マンダリンの花の魅惑的な香り) 注文コード13454010 品番YK003-05-69
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は香り6種類から選べます 他の種類を見る

ジャータイプ Sサイズ ギフトボックス入り

材質パラフィン(ロウ)・ガラス 質量(g)258 寸法(Φ×高さH)(mm)62×88 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)箱:64×64×100 香りミッドナイトジャスミン(ウォータージャスミン、ハニーサックル、ネロリ、マンダリンの花の魅惑的な香り) 燃焼時間(時間)20〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする