カメヤマ
カメヤマの 店舗運営用品
カメヤマの 置き物/インテリア小物/収納
YCジャーM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
香り
ピンクサンド(シトラス、フローラル、バニラをミックスした異国の魅惑的な島の美しい香り)
注文コード
13454046
品番
YK004-05-147
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
香り
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
アメリカで人気サイズの「ジャーM」。燃焼時間はたっぷり65〜75時間。ギフトボックス入り。
用途
アメリカで人気サイズの「ジャー」。燃焼時間はたっぷり65〜75時間。ギフトボックス入り。
材質
パラフィン(ロウ)・ガラス
質量(g)
900
寸法(Φ×高さH)(mm)
100×140
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
箱:105×105×150
香り
ピンクサンド(シトラス、フローラル、バニラをミックスした異国の魅惑的な島の美しい香り)
燃焼時間(時間)
65〜75