YCエレベーションジャーS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 香りシュガードワイルドフラワー 注文コード13454098 品番YK071-05-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は香り8種類から選べます 他の種類を見る
材質ソイワックス配合パラフィン(ロウ)・天然抽出フレグランス配合 質量(g)370 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)74×74×74 香りシュガードワイルドフラワー 燃焼時間(時間)18〜28(連続燃焼は3時間まで)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする