カメヤマ
カメヤマの 店舗運営用品
カメヤマの 置き物/インテリア小物/収納
YCエレベーションジャーS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
香り
ベルベットウッズ
注文コード
13454116
品番
YK071-05-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
香り
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ソイワックス配合パラフィン(ロウ)・天然抽出フレグランス配合
質量(g)
370
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
74×74×74
香り
ベルベットウッズ
燃焼時間(時間)
18〜28(連続燃焼は3時間まで)