カメヤマ
カメヤマの 店舗運営用品
カメヤマの 置き物/インテリア小物/収納
YCエレベーションジャーM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
香り
マグノリア&リリー
注文コード
13454220
品番
YK072-05-04
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
この商品は
香り
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ソイワックス配合パラフィン(ロウ)・天然抽出フレグランス配合
質量(g)
930
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
105×105×90
香り
マグノリア&リリー
燃焼時間(時間)
28〜38(連続燃焼は3時間まで)