カメヤマ
カメヤマの 店舗運営用品
カメヤマの 置き物/インテリア小物/収納
WWジャーS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13454335
品番
WW900-05-89
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
火を灯すと暖炉ように”パチパチ”と音がするフレグランスキャンドル
材質
木製芯・ガラス・パラフィン(ロウ)(ソイワックス配合)・木製蓋付き
質量(g)
930
寸法(Φ×高さH)(mm)
70×82
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
箱:72×72×86
香り
メロンブロッサム(太陽の光を浴びたメロン、バオバブにスミレやレモンの花を合わせた甘く華やかな香り)
燃焼時間(時間)
30