カメヤマ
カメヤマの 店舗運営用品
カメヤマの 置き物/インテリア小物/収納
WWジャーS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13454378
品番
WW900-05-63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
火を灯すと暖炉ように”パチパチ”と音がするフレグランスキャンドル
材質
木製芯・ガラス・パラフィン(ロウ)(ソイワックス配合)・木製蓋付き
質量(g)
930
寸法(Φ×高さH)(mm)
70×82
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
箱:72×72×86
香り
コースタルサンセット(海辺の夕焼けを眺めながら、名残惜しい今日という夏の日を想う、ココナッツとシトラスのブレンドにベリーやフローラルノートを加えた香り)
燃焼時間(時間)
30