カメヤマ
カメヤマの 店舗運営用品
カメヤマの 置き物/インテリア小物/収納
オイルボトルランタン6H
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13454387
品番
SJ819-00-0006
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
付属のオイルボトルにパラフィンオイル(別売)を入れて繰り返し使えます。
スリムなデザインなのでテーブルの上でも場所をとりません。
露出する芯糸の長さで炎の大きさ、明るさを調節できます。
材質
鉄、ガラス
質量(g)
250
使用燃料
パラフィンオイル・白灯油
ボトル容量(mL)
30(約6時間燃焼)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
75×62×220(ハンドル含む)
燃焼時間(時間)
6(炎の高さが約1.5cmの場合)
注意
※ホワイトガソリン・ガソリン・アルコール・ベンジンは使用しないでください。