クラシックランタン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13454396 品番 SJ816-00-00SI
販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500

リブ(縦スジ)の入ったガラスが特徴のランタン。
あかりを灯すと放射状に広がる陰影が美しく、ノスタルジックな雰囲気が演出できます。
アウトドアでの使用にもおすすめです。
火の大きめのクリアカップボーティブやプチボトル4H・6H(オイルキャンドル)が最適です。

材質鉄、ガラス シルバー 質量(g)650 径(Φmm)キャンドルリング:48 寸法(Φ×高さH)(mm)114×235[280(ハンドルを立てた状態)] 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)箱:120×120×240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする