曜日別特売
J048-05-40 香る線香 カメヤマ 13454448

J048-05-40 香る線香 カメヤマ 13454448
J048-05-40 香る線香 カメヤマ 13454448

香る線香

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1包香りローズ&ローズ(2種の異なるローズが織りなすブレンドは、緊張やストレスを和らげてくれる幸福感溢れる香り)注文コード13454448品番J048-05-40
販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
1,000

上質な香料が通常の約2倍(メーカー比)入っているのでしっかり香りが広がります。
香ってほしい時だけ火をつける、約20分間のリラックスタイム。
窓を開けたら香りは消えるので、香りを着替える感覚でオン・オフの切り替えをサポートする新習慣。
1日1本なら約4ヶ月使えるたっぷりサイズ。
出かける前や寝る前のひととき、ヨガや瞑想の時間にも。

材質タブ粉、炭粉、香料寸法(Φ×高さH)(mm)50×103香りローズ&ローズ(2種の異なるローズが織りなすブレンドは、緊張やストレスを和らげてくれる幸福感溢れる香り)燃焼時間(分)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする