カメヤマ
カメヤマの 店舗運営用品
カメヤマの 置き物/インテリア小物/収納
アロマティックストーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13454466
品番
E431-05-10C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然石の美しさと心地よい香りを楽しむフレグランス。
付属の火山石にフレグランスオイルを垂らすと、香りを吸収・蓄積し芳香するタイプのアロマディフューザーです。
材質
天然石・火山石・フレグランスオイル・スチール缶
色
クリスタル
容量(mL)
20
寸法(Φ×高さH)(mm)
セット時:90×80
時間
香りの持続期間:約3〜6ヶ月間
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
小箱サイズ:120×120×107
香り
イングリッシュペア&フリージアの香り