カメヤマ
カメヤマの 店舗運営用品
カメヤマの 置き物/インテリア小物/収納
アロマティックストーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13454475
品番
E431-05-10RQ
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然石の美しさと心地よい香りを楽しむフレグランス。
付属の火山石にフレグランスオイルを垂らすと、香りを吸収・蓄積し芳香するタイプのアロマディフューザーです。
材質
天然石・火山石・フレグランスオイル・スチール缶
色
ローズ&ローズクォーツ
容量(mL)
20
寸法(Φ×高さH)(mm)
セット時:90×80
時間
香りの持続期間:約3〜6ヶ月間
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
小箱サイズ:120×120×107
香り
ウッドセージ&シーソルトの香り