大阪魂
3W-ZEC (+)ナベP=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
16
4
5
6
8
10
12
14
15
18
20
25
30
11
16
22
35
40
45
50
十字穴番号
3
2
3
全78種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13456339
品番
6X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,002
販売価格(税別)
¥
5,456
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
3
寸法a(mm)
3.7
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0