キコー技研
キコー技研の ステージ/画像処理
キコー技研の 画像処理
キコー技研の 画像処理アクセサリ
クロスラインレーザー(MLXC)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13466260
品番
MLXC-D13-640-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
ライン長:約400×800
電源(V)
DC4.5〜14
出力(mW)
出射口:約4
素子
640nm 10mW
クラス
安全:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
1