大阪魂
3カ-W 4マ-クコガタUP I=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
30
12
25
30
35
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13466821
品番
8X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
12
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
平座金
(D1×T)17×1.6