6X18 ホワイト(+)ナベP=2 大阪魂 13473437

 

6X18 ホワイト(+)ナベP=2 大阪魂 13473437
6X18 ホワイト(+)ナベP=2 大阪魂 13473437
6X18 ホワイト(+)ナベP=2 大阪魂 13473437

ホワイト(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM6
長さ(mm)18
18
8
10
12
14
15
16
22
40
6
9
11
20
23
24
25
28
30
32
37
38
33
35
十字穴番号3
内容量1個注文コード13473437品番6X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,586
販売価格(税別)
¥5,987
長さ(mm)
18
十字穴番号
3
寸法a(mm)
5.1
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼び
M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする