8X10 ホワイト(+)ナベP=2 大阪魂 13473586

 

8X10 ホワイト(+)ナベP=2 大阪魂 13473586
8X10 ホワイト(+)ナベP=2 大阪魂 13473586
8X10 ホワイト(+)ナベP=2 大阪魂 13473586

ホワイト(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM8
長さ(mm)10
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
6
8
9
11
22
23
24
28
32
37
38
40
33
十字穴番号3
内容量1個注文コード13473586品番8X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,603
販売価格(税別)
¥6,912
長さ(mm)
10
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.7
寸法d1(mm)
14.5
寸法k(mm)
5.2
寸法m(mm)
7.8
寸法dk(mm)
14
ねじの呼び
M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする