大阪魂
ホワイト(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M8
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
14
14
14
10
12
15
16
18
20
25
30
35
6
8
9
11
22
23
24
28
32
37
38
40
33
十字穴番号
3
2
3
全69種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13473629
品番
8X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,241
販売価格(税別)
¥
6,583
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.7
寸法d1(mm)
14.5
寸法k(mm)
5.2
寸法m(mm)
7.8
寸法dk(mm)
14
ねじの呼び
M8