大阪魂
ユニクロ4-コガタUPホソメSP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13476411
品番
10X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
14
寸法d1(mm)
17.2
寸法K(mm)
7
ねじの呼びd
M10
平座金
(D1×t)22×1.6