C-80 コンデンサーマイクロホン SONY 13483839

C-80 コンデンサーマイクロホン SONY 13483839
C-80 コンデンサーマイクロホン SONY 13483839
C-80 コンデンサーマイクロホン SONY 13483839
C-80 コンデンサーマイクロホン SONY 13483839

コンデンサーマイクロホン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13483839品番C-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ボーカルや楽器、ボイスコンテンツを自宅で収音するのに適した、単一指向性コンデンサーマイクロホン。音の存在感を際立たせるΦ25マイクカプセルの実装。近接効果を抑制し、安定した録音・配信を可能にするデュアルダイアフラム構造。C-800G/C-100から継承した「防鳴筐(きょう)体構造」を採用。

雑音指数(dB)
信号対雑音比(1kHz、1Pa):単一指向性:81.5以上
固有雑音:単一指向性:12.5SPL以下(0 dB=2×10-5 Pa)(IEC1 61672-1 A-Weighted, 1 kHz, 1 Pa)
付属品クレードルサスペンション×1、キャリングケース×1全長(mm)158ブラック質量(g)約215形式コンデンサー型マイクロホン電源(V)外部供給方式 DC 4-52(IEC1 61938 P48)グリップ径(Φmm)40最大径(Φmm)40周波数特性20Hz-20000Hz出力インピーダンス(Ω)90±15%、平衡型音圧レベル(dB)【最大入力】単一指向性:138SPL以上(マイクロホンの出力信号が1 kHzで1%の波形ひずみを生じる入力レベルの等価入力音圧換算値、0 dB=2×10-5 Pa)コネクタXLR-3-12Cタイプ指向性単一指向性音圧感度(dB)【正面】単一指向性:-30 (偏度±3 dB、0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)ダイナミックレンジ単一指向性:125.5 dB以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする