※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
周波数帯域(MHz)9kHz- 1GHz
注文コード13488766
品番XSA810-TG
参考基準価格(税別)¥146,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
【高性能・幅広い測定範囲】9kHz〜1.5GHzの広帯域(モデルにより異なる)をカバーし、最小1Hzの分解能帯域幅(RBW)で細かい信号まで正確に検出。表示平均ノイズレベルは-160dBm、位相ノイズ-80dBc/Hzと低ノイズ設計で、小信号測定や高精度テストに最適です。これにより、通信機器や電子回路の微弱な信号解析を安心して行えます。
【多機能で効率アップ】ウォーターフォール表示、変調信号解析、オーディオ復調機能を装備。さらにパス/フェイルテストにより合否判定も自動化でき、研究から製造ラインまで効率的な測定をサポートします。初心者でも高度な解析を簡単に実施可能です。
【使いやすい操作環境】9インチLCD(1280×800)の高解像度ディスプレイで、波形や解析結果を鮮明に表示。USB、LAN、HDMIなど豊富なインターフェースを搭載し、外部機器やPCとの接続もスムーズ。EMIプリコンプライアンステスト機能により、ノイズ対策や製品の事前認証試験にも役立ちます。研究開発や品質検証の現場で活躍します。