ICR-U115N デジタルICレコーダー 4GB オーム電機 13500106 ICR-U115N デジタルICレコーダー 4GB オーム電機 13500106 ICR-U115N デジタルICレコーダー 4GB オーム電機 13500106 ICR-U115N デジタルICレコーダー 4GB オーム電機 13500106

デジタルICレコーダー 4GB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13500106 品番ICR-U115N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ボタンひとつですぐにRECスタート、かんたん録音
WAV/MP3で録音/再生
録音マイク内蔵(モノラル)
プリセットイコライザー
リピート再生対応
バックライト付ディスプレイ
PC接続用microUSB端子付きでパソコンへのデータ転送も可能(USBコード付属)
ステレオイヤホン付属
4GB内蔵メモリー

付属品ステレオイヤホン、USBコード、保証書、取扱説明書 グレー 質量(g)約18(乾電池を除く) 電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売) 対応OSWindows8.1〜、macOS High Sierra 10.13〜 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×19×29(突起物含まず) メモリー4GB ディスプレイ128×32ドットLCD 動作環境5〜35℃/〜80% 接続端子Φ3.5mmステレオミニジャック、microUSB端子 インターフェイスUSB端子(2.0以上) 録音方式SP:MP3、32kbps、HP:WAV、128kbps 記録メディアmicroUSB 録音時間(時間)約35 再生時間(時間)最大約30 再生形式WAV/MP3(8〜320kbps)
取扱説明書:(4.15MB)
注意
※本機にはスピーカーは搭載しておりません。イヤホン出力専用となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする