6300036505 吹付プレート 一旦停止 450角 4枚セット グリーンクロス 13501077 6300036505 吹付プレート 一旦停止 450角 4枚セット グリーンクロス 13501077 6300036505 吹付プレート 一旦停止 450角 4枚セット グリーンクロス 13501077 6300036505 吹付プレート 一旦停止 450角 4枚セット グリーンクロス 13501077 6300036505 吹付プレート 一旦停止 450角 4枚セット グリーンクロス 13501077

吹付プレート 一旦停止 450角 4枚セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード13501077 品番6300036505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。
吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。
やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。
取り扱いが楽な使い捨てタイプです。

用途工場・事務所・駐車場・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。 幅(mm)450 厚さ(mm)1 高さ(mm)450 文字内容一旦停止 文字高(mm)350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用しますと変形する恐れがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする