大阪魂
3カ-W (4)UP PD=3(W16X16X25
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13512050
品番
6X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,993
販売価格(税別)
¥
10,903
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
寸法a(mm)
6.9
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
11.05
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
4.8
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)16×1.0