4X15 クロニッケルBS(+)ナベP=4 大阪魂 13516250

 

4X15 クロニッケルBS(+)ナベP=4 大阪魂 13516250
4X15 クロニッケルBS(+)ナベP=4 大阪魂 13516250
4X15 クロニッケルBS(+)ナベP=4 大阪魂 13516250

クロニッケルBS(+)ナベP=4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)15
内容量1個注文コード13516250品番4X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,328
販売価格(税別)
¥39,389
長さ(mm)
15
ねじの呼び
M4
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.1
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
平座金
(D1×T)8×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする