大阪魂
ニッケルBS(+-)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
20
16
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13517781
品番
10X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,408
販売価格(税別)
¥
21,280
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
4
寸法S(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法K(mm)
7
ねじの呼びd
M10
平座金
(D1×T)22×1.6