曜日別特売
12X30 ディスゴステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13525621

 

12X30 ディスゴステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13525621
12X30 ディスゴステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13525621
12X30 ディスゴステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13525621

ディスゴステン(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM12
長さ(mm)30
30
25
35
40
45
50
8
10
12
14
15
16
18
20
22
55
60
65
70
75
80
85
90
100
ピッチ(mm)1.75
内容量1個注文コード13525621品番12X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,519
販売価格(税別)
28,654
長さ(mm)30ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)12.3寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12平座金(D1×T)26×2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする