大阪魂
ディスゴステン(+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M12
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
45
45
45
25
30
35
40
50
8
10
12
14
15
16
18
20
22
55
60
65
70
75
80
85
90
100
ピッチ(mm)
1.75
1
1.25
1.5
1.75
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13525648
品番
12X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,390
販売価格(税別)
¥
27,627
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
ピッチ(mm)
1.75
寸法a(mm)
12.3
寸法S(mm)
19
寸法d1(mm)
20.5
寸法K(mm)
8
寸法m(mm)
4
ねじの呼び
M12
平座金
(D1×T)26×2.3