大阪魂
3B-ZEC (+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M4
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
24
24
24
5
6
7
8
9
10
14
22
28
30
12
15
25
4.5
18
23
32
35
38
43
45
50
11
16
20
26
27
33
40
十字穴番号
2
2
3
全112種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13533165
品番
4X24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,990
販売価格(税別)
¥
5,445
バスケットに入れる
長さ(mm)
24
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.5
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4