4X38 3B-ZEC (+)ナベP=2 大阪魂 13533226

 

4X38 3B-ZEC (+)ナベP=2 大阪魂 13533226
4X38 3B-ZEC (+)ナベP=2 大阪魂 13533226
4X38 3B-ZEC (+)ナベP=2 大阪魂 13533226

3B-ZEC (+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)38
38
5
6
7
8
9
10
14
22
28
30
12
15
25
4.5
18
23
24
32
35
43
45
50
11
16
20
26
27
33
40
十字穴番号2
内容量1個注文コード13533226品番4X38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,426
販売価格(税別)
¥7,660
長さ(mm)
38
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.5
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする