大阪魂
3B-ZEC (+)ナベP=4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M3.5
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
10
10
5
12
14
15
18
25
6
8
20
4
9
11
22
23
27
28
30
7
13
16
24
32
33
35
40
50
19
43
45
十字穴番号
2
2
3
全107種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13535396
品番
3.5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,686
販売価格(税別)
¥
16,987
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.4
寸法d1(mm)
6.2
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
M3.5
平座金
(D1×T)7×0.5