大阪魂
3B-ZEC (+)ナベP=4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M4
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
35
35
35
5
9
10
11
12
14
18
22
23
25
28
30
6
20
7
13
16
24
32
33
40
50
4
15
27
8
19
43
45
十字穴番号
2
2
3
全107種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13535755
品番
4X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,769
販売価格(税別)
¥
6,154
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.1
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)8×0.5