大阪魂
3B-ZEC (+)ナベP=4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M5
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
7
7
7
10
12
14
18
22
25
28
30
20
35
40
50
19
43
45
4
5
9
11
15
23
27
6
8
13
16
24
32
33
十字穴番号
2
2
3
全107種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13535947
品番
5X7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,393
販売価格(税別)
¥
13,994
バスケットに入れる
長さ(mm)
7
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.2
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)10×0.8