大阪魂
3B-ZEC (+)アプセットP=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
30
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
65
60
十字穴番号
3
2
3
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13540357
品番
8X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,356
販売価格(税別)
¥
7,596
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
3
寸法a(mm)
4.2
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
15
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
7.2
ねじの呼び
M8
平座金
(D1×T)18×1.6