8X65 3B-ZEC (+)アプセットP=1 大阪魂 13540601

 

8X65 3B-ZEC (+)アプセットP=1 大阪魂 13540601
8X65 3B-ZEC (+)アプセットP=1 大阪魂 13540601
8X65 3B-ZEC (+)アプセットP=1 大阪魂 13540601

3B-ZEC (+)アプセットP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM8
長さ(mm)65
十字穴番号3
内容量1個注文コード13540601品番8X65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,050
販売価格(税別)
¥7,318
長さ(mm)
65
十字穴番号
3
寸法a(mm)
4.2
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
15
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
7.2
ねじの呼び
M8
平座金
(D1×T)18×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする