曜日別特売
12X30 ステンメッキB19(+)アプセットP=2 大阪魂 13544557

 

12X30 ステンメッキB19(+)アプセットP=2 大阪魂 13544557
12X30 ステンメッキB19(+)アプセットP=2 大阪魂 13544557
12X30 ステンメッキB19(+)アプセットP=2 大阪魂 13544557

ステンメッキB19(+)アプセットP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)30
内容量1個注文コード13544557品番12X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,886
販売価格(税別)
7,169
長さ(mm)30ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)9.8寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする