高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 工業用潤滑油
高速電機(富士製砥)の ギヤ油
メタル用ギヤオイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
注文コード
13590836
品番
4L
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,978
販売価格(税別)
¥
9,980
バスケットに入れる
メタル切断機用ギヤオイル(潤滑油)です。
容量(L)
4
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
非水溶性