アンセル
アンセルの クリーンルーム用手袋
アンセルの ニトリル クリーンルーム用手袋
クリーンルームニトリル手袋 93311 1パック 50枚/袋×2袋入
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(2袋×50枚)
注文コード
13602849
品番
93311090
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
クラス100(ISO 5)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。
イオン含有量や粒子が少ない設計です。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
掌/0.10、指/0.13、カフ/0.075
全長(mm)
300
サイズ
L
入数(枚)
100(50×2袋)
規格
EN ISO 374-1:2016 Type B JKT
グレード
クラス100(ISOクラス5)
アズワン品番
4-5759-04