PD対応 20000mAh モバイルバッテリー L-20Mシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13617041 品番 L-20M-B2
参考基準価格(税別)¥4,670 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

3台同時充電可能
パワーデリバリー3.0対応 超高速充電

付属品TypeC - TypeC ケーブル ブラック 材質(本体)ABS 出力【TypeC】1)5V/2.4A、9V/2A、12 V/1.5A(PD3.0)、2)USB×2:5V/3A、9V/2A、9V/2.5A、10V/2.25A、12V/1.5A(QC3.0)※3台同時最大出力:22.5W 定格【ワット時】74Wh 本体寸法(mm)140.5×68.9×27.5 本体質量(g)405 入力1)【Micro USB】(QC3.0) 5V/2A、9V/2A、12V/1.5A、2)【TypeC】(PD3.0) 5V/2.5A、9V/2A、12V/1.5A 使用環境温度(℃)10〜45 保護回路過充電、過放電、過電流、過熱、短絡保護回路 充電時間(時間)6〜10 バッテリー容量(mAh)20000 アズワン品番66-0023-02 各種認証CE / FCC / RoHS / PSE(2024年3月時点)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする